APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Machine Screw Flat 1/2-13 X 2 1/2 L, 50PK | AB9XPM 2GA56

APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Maskinskrue Flat 1/2-13 X 2 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB9XPM Modell: U24540.050.0250Cross Ref: 2GA56 / 127H99

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

704NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.815 "
Hodehøyde0.223 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 69
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.050.0250 Maskinskrue Flat 1/2-13 X 2 1/2 L, 50PK
704NOK /pakke