Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.013.0025 Machine Screw Flat 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9UHF 2FB84

APPROVED VENDOR U24540.013.0025 Maskinskrue flat 6-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UHF Modell: U24540.013.0025Kryssref: 2FB84 / 127G98
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0567
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.013.0025 Maskinskrue flat 6-32 X 1/4 L, 100PK
37NOK /pakke