Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 580424-PG Machine Screw Flat 10-32 X 3/4 L, 100PK | AB9UWV 2FE96

APPROVED VENDOR 580424-PG maskinskrue flat 10-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UWV Modell: 580424-PGKryssreferanse: 2FE96
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 580424-PG maskinskrue flat 10-32 X 3/4 L, 100PK
116NOK /pakke