APPROVED VENDOR U24540.025.0450 Machine Screw Flat 1/4-20 X 4 1/2 L, 100PK | AB9WXU 2FY72

APPROVED VENDOR U24540.025.0450 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 4 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9WXU Modell: U24540.025.0450Kryssref: 2FY72 / 127H71

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

517NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.477 "
Hodehøyde0.153 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde4.5 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.38
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0450 Maskinskrue Flat 1/4-20 X 4 1/2 L, 100PK
517NOK /pakke