Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24540.011.0050 Maskinskrue Flat 4-40 X 1/2 L, 100PK | AB9UGK 2FB65

APPROVED VENDOR U24540.011.0050 Maskinskrue flat 4-40 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9UGK Modell: U24540.011.0050Kryssref: 2FB65 / 127G88

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
89NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.212 "
Hodehøyde0.067 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.011.0050 Maskinskrue flat 4-40 X 1/2 L, 100PK
89NOK /pakke