Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24540.037.0250 Machine Screw Flat 3/8-16 X 2 1/2 L, 100PK | AB9XNW 2GA32

APPROVED VENDOR U24540.037.0250 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 2 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9XNW Modell: U24540.037.0250Kryssref.: 2GA32 / 127H92

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
584NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.717 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.5 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2134
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 580480-PG Maskinskrue Flat 10-32 x 3 L - Pakke med 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-PG82 grader0.362 "0.116 "3"10-32366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.037.0250 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 2 1/2 L, 100PK
584NOK /pakke