APPROVED VENDOR Karbonstål maskinskrue, kombinasjon sliss / phillips, rundt hode


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
U24212.011.0025
#10.211-0.193"0.086 til 0.075 "1 / 4 "B69 til B1004-4020NOK
B
U24212.012.0125
#10.217 "0.083 "1.25 "B705-401 546 NOK
C
U24212.012.0050
#10.217 "0.083 "1 / 2 "B705-40768NOK
D
U24212.011.0087
#10.193 "0.075 "7 / 8 "B704-402 370 NOK
E
U24212.011.0062
#10.193 "0.075 "5 / 8 "B704-404 977 NOK
F
U24212.011.0050
#10.211-0.193"0.086 til 0.075 "1 / 2 "B69 til B1004-40498NOK
G
U24212.011.0037
#10.193 "0.075 "3 / 8 "B704-4070NOK
H
U24212.012.0037
#10.217 "0.083 "3 / 8 "B705-40670NOK
I
U24212.011.0075
#10.193 "0.075 "3 / 4 "B704-4027NOK
J
U24212.011.0100
#10.193 "0.075 "1"B704-401 649 NOK
K
U24212.011.0125
#10.193 "0.075 "1.25 "B704-40475NOK
L
U24212.011.0150
#10.211-0.193"0.086 til 0.075 "1.5 "B69 til B1004-402 244 NOK
M
U24212.012.0025
#10.217 "0.083 "1 / 4 "B705-401 181 NOK
N
U24212.012.0100
#10.217 "0.083 "1"B705-40630NOK
O
U24212.012.0150
#10.217 "0.083 "1.5 "B705-401 296 NOK
P
U24212.012.0075
#10.217 "0.083 "3 / 4 "B705-40607NOK
Q
U24212.016.0031
#20.287 "0.107 "5 / 16 "B708-32341NOK
R
U24212.019.0600
#20.334 "0.123 "6"B7010-24502NOK
S
577424-PG
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "3 / 4 "-10-323NOK
T
577412-PG
#20.359 "0.137 "3 / 8 "-10-3279NOK
U
U24212.019.0175
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "1.75 "B69 til B10010-24366NOK
V
RTI59
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "3 / 8 "B69 til B10010-32108NOK
W
U24212.019.0350
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "3.5 "B69 til B10010-24170NOK
X
RTI63
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "1"B69 til B10010-3272NOK
Y
RTI58
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "1 / 4 "B69 til B10010-3246NOK
Z
U24212.016.0175
#20.287 "0.107 "1.75 "B708-3271NOK
A1
RTI65
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "3"B69 til B10010-32179NOK
B1
U24212.019.0250
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "2.5 "B69 til B10010-24153NOK
C1
U24212.019.0100
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "1"B69 til B10010-2465NOK
D1
U24212.019.0062
#20.334 "0.123 "5 / 8 "B7010-2435NOK
E1
U24212.019.0050
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "1 / 2 "B69 til B10010-2430NOK
F1
577438-PG
#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK
G1
U24212.019.0075
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "3 / 4 "B69 til B10010-2444NOK
H1
U24212.016.0025
#20.287 "0.107 "1 / 4 "B708-3234NOK
I1
U24212.013.0037
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "3 / 8 "B69 til B1006-3261NOK
J1
U24212.013.0300
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "3"B69 til B1006-32117NOK
K1
U24212.013.0200
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "2"B69 til B1006-3266NOK
L1
U24212.013.0150
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "1.5 "B69 til B1006-3250NOK
M1
U24212.013.0100
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "1"B69 til B1006-3241NOK
N1
U24212.013.0075
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "3 / 4 "B69 til B1006-32161NOK
O1
U24212.013.0050
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "1 / 2 "B69 til B1006-3220NOK
P1
U24212.013.0025
#20.260-0.240"0.103 til 0.091 "1 / 4 "B69 til B1006-3217NOK
Q1
U24212.019.0037
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "3 / 8 "B69 til B10010-2431NOK
R1
U24212.016.0250
#20.309-0.287"0.12 til 0.107 "2.5 "B69 til B1008-32101NOK
F1
577464-PG
#20.359 "0.137 "2"-10-32215NOK
S1
U24212.016.0087
#20.287 "0.107 "7 / 8 "B708-32103NOK
T1
U24212.016.0125
#20.309-0.287"0.12 til 0.107 "1.25 "B69 til B1008-3266NOK
U1
U24212.016.0150
#20.309-0.287"0.12 til 0.107 "1.5 "B69 til B1008-32117NOK
V1
U24212.016.0200
#20.309-0.287"0.12 til 0.107 "2"B69 til B1008-3289NOK
W1
U24212.016.0350
#20.287 "0.107 "3.5 "B708-32122NOK
T
577432-PG
#20.359 "0.137 "1"-10-32129NOK
X1
U24212.016.0037
#20.309-0.287"0.12 til 0.107 "3 / 8 "B69 til B1008-3236NOK
Y1
U24212.019.0150
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "1.5 "B69 til B10010-2496NOK
Z1
U24212.016.0100
#20.309-0.287"0.12 til 0.107 "1"B69 til B1008-3239NOK
A2
U24212.016.0225
#20.287 "0.107 "2.25 "B708-3287NOK
B2
U24212.016.0300
#20.309-0.287"0.12 til 0.107 "3"B69 til B1008-3271NOK
C2
U24212.016.0400
#20.287 "0.107 "4"B708-32169NOK
D2
U24212.019.0025
#20.334 "0.123 "1 / 4 "B7010-24356NOK
E2
U24212.019.0087
#20.334 "0.123 "7 / 8 "B7010-24873NOK
F2
U24212.019.0200
#20.334 "0.123 "2"B7010-24292NOK
G2
RTI64
#20.359-0.334"0.137 til 0.123 "1.5 "B69 til B10010-3284NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?