APPROVED VENDOR U24212.016.0350 Machine Screw Round 8-32 X 3 1/2 L, 100PK | AB2NJJ 1MY92

APPROVED VENDOR U24212.016.0350 Maskinskrue rund 8-32 X 3 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NJJ Modell: U24212.016.0350Kryssref.: 1MY92 / 126V41

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.287 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.86
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32278NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.016.0350 Maskinskrue rund 8-32 X 3 1/2 L, 100PK
83NOK /pakke