Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.019.0075 Machine Screw Round 10-24 X 3/4 L, 100PK | AB2NJQ 1MY98

APPROVED VENDOR U24212.019.0075 Maskinskrue rund 10-24 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NJQ Modell: U24212.019.0075Kryssref.: 1MY98 / 126V47

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.359-0.334"
Hodehøyde0.137 til 0.123 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.019.0075 Maskinskrue rund 10-24 X 3/4 L, 100PK
44NOK /pakke