Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.016.0175 Machine Screw Round 8-32 X 1 3/4 L, 100PK | AB2NJD 1MY87

APPROVED VENDOR U24212.016.0175 Maskinskrue rund 8-32 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NJD Modell: U24212.016.0175Kryssref.: 1MY87 / 126V36
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
71NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.287 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.75 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4266
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.016.0175 Maskinskrue rund 8-32 X 1 3/4 L, 100PK
71NOK /pakke