Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 577464-PG Machine Screw Round 10-32 X 2 L, 100PK | AB9QUM 2EU82

APPROVED VENDOR 577464-PG maskinskrue rund 10-32 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9QUM Modell: 577464-PGKryssreferanse: 2EU82

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 577464-PG maskinskrue rund 10-32 X 2 L, 100PK
215NOK /pakke