Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.012.0125 Machine Screw Round 5-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB2NHA 1MY61

APPROVED VENDOR U24212.012.0125 Maskinskrue rund 5-40 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NHA Modell: U24212.012.0125Kryssref.: 1MY61 / 126V10

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 546 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.217 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse5-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1629
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.012.0125 Maskinskrue rund 5-40 X 1 1/4 L, 100PK
1 546 NOK /pakke