Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Machine Screw Round 4-40 X 3/8 L, 100PK | AB2NGL 1MY48

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Maskinskrue rund 4-40 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NGL Modell: U24212.011.0037Kryssref: 1MY48
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
70NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.193 "
Hodehøyde0.075 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0544
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0037 Maskinskrue rund 4-40 X 3/8 L, 100PK
70NOK /pakke