Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24212.011.0150 Maskinskrue Rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK | AB2NGU 1MY55

APPROVED VENDOR U24212.011.0150 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NGU Modell: U24212.011.0150Kryssref.: 1MY55 / 126V05

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 244 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.211-0.193"
Hodehøyde0.086 til 0.075 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1418
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0150 Maskinskrue rund 4-40 X 1 1/2 L, 100PK
2 244 NOK /pakke