Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.016.0037 Machine Screw Round 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB2NHV 1MY79

APPROVED VENDOR U24212.016.0037 Maskinskrue rund 8-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NHV Modell: U24212.016.0037Kryssref.: 1MY79 / 126V28

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.309-0.287"
Hodehøyde0.12 til 0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1638
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.016.0037 Maskinskrue rund 8-32 X 3/8 L, 100PK
36NOK /pakke