Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Machine Screw Round 4-40 X 3/4 L, 100PK | AB2NGP 1MY51

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Maskinskrue rund 4-40 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB2NGP Modell: U24212.011.0075Kryssref.: 1MY51 / 126V02

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
27NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.193 "
Hodehøyde0.075 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB70
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318156080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeRockwell HardnessTrådstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 577438-PG Maskinskrue Rund 10-32 x 1 1/4 L - Pakke med 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.011.0075 Maskinskrue rund 4-40 X 3/4 L, 100PK
27NOK /pakke