APPROVED VENDOR Karbonstål Hex Locknut Conical Top Lock


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseFinishHøydeTrådstørrelseGjengetypeBreddePris (eks. mva)
A
U12920.150.0001
1 1 / 2-6 "Gul sink1.526 "7UNC2.25 "2 557 NOK
B
U12910.150.0001
1 1 / 2-6 "sink1.526 "7UNC2.25 "644NOK
A
U12950.150.0002
1 1 / 2-12 "Sink belagt1 33 / 64 "13UNF2.25 "2 235 NOK
A
U12920.125.0001
1 1 / 4-7 "Gul sink1.272 "8UNC1.875 "4 013 NOK
A
U12910.125.0001
1 1 / 4-7 "Sink belagt1 17 / 64 "8UNC1.875 "363NOK
C
U12950.125.0002
1 1 / 4-12 "Sink belagt1 17 / 64 "13UNF1.875 "396NOK
D
U12920.112.0001
1 1 / 8-7 "Gul sink1 11 / 64 "8UNC1 11 / 16 "4 093 NOK
A
U12910.112.0001
1 1 / 8-7 "Sink belagt1 11 / 64 "8UNC1 11 / 16 "264NOK
E
U12950.112.0002
1 1 / 8-12 "Sink belagt1.187 "13UNF1 11 / 16 "293NOK
F
U12920.100.0001
1 "-8Gul sink1-1 / 64 "-UNC1.5 "230NOK
A
U12960.101.0002
1 "-14Gul sink1-1 / 64 "-UNF1.5 "456NOK
G
U12920.050.0001
1/2 "-13Gul sink0.573 "-UNC3 / 4 "90NOK
H
U12910.050.0001
1/2 "-13Sink belagt37 / 64 "-UNC3 / 4 "102NOK
I
U12960.050.0002
1/2 "-20Gul sink37 / 64 "-UNF3 / 4 "258NOK
J
U12950.050.0002
1/2 "-20Sink belagt9 / 16 "-UNF3 / 4 "79NOK
K
U12910.025.0001
1/4 "-20Sink belagt9 / 32 "-UNC7 / 16 "67NOK
L
U12950.025.0002
1/4 "-28Sink belagt9 / 32 "-UNF7 / 16 "88NOK
M
U12920.075.0001
3/4 "-10Gul sink53 / 64 "-UNC1.125 "225NOK
A
U12910.075.0001
3/4 "-10Sink belagt53 / 64 "-UNC1.125 "122NOK
A
U12960.075.0002
3/4 "-16Gul sink13 / 16 "-UNF1.125 "318NOK
A
U12950.075.0002
3/4 "-16Sink belagt53 / 64 "-UNF1.125 "107NOK
A
U12910.037.0001
3/8 "-16Sink belagt13 / 32 "-UNC9 / 16 "64NOK
N
U12920.037.0001
3/8 "-16Gul sink27 / 64 "-UNC9 / 16 "181NOK
O
U12950.037.0002
3/8 "-24Sink belagt13 / 32 "-UNF9 / 16 "73NOK
P
U12960.037.0002
3/8 "-24Gul sink13 / 32 "-UNF9 / 16 "150NOK
Q
U12920.062.0001
5/8 "-11Gul sink47 / 64 "-UNC15 / 16 "58NOK
R
U12910.062.0001
5/8 "-11Sink belagt47 / 64 "-UNC15 / 16 "76NOK
S
U12960.062.0002
5/8 "-18Gul sink47 / 64 "-UNF15 / 16 "210NOK
T
U12950.062.0002
5/8 "-18Sink belagt47 / 64 "-UNF15 / 16 "64NOK
U
U12910.031.0001
5/16 "-18Sink belagt21 / 64 "-UNC1 / 2 "87NOK
A
U12950.031.0002
5/16 "-24Sink belagt21 / 64 "-UNF1 / 2 "97NOK
A
U12920.087.0001
7/8 "-9Gul sink59 / 64 "-UNC1 5 / 16 "236NOK
V
U12910.087.0001
7/8 "-9Sink belagt59 / 64 "-UNC1 5 / 16 "90NOK
A
U12950.087.0002
7/8 "-14Sink belagt59 / 64 "-UNF1 5 / 16 "96NOK
A
U12960.087.0002
7/8 "-14Gul sink59 / 64 "-UNF1 5 / 16 "377NOK
A
U12920.043.0001
7/16 "-14Gul sink15 / 32 "-UNC11 / 16 "156NOK
W
U12910.043.0001
7/16 "-14Sink belagt15 / 32 "-UNC11 / 16 "58NOK
X
U12950.043.0002
7/16 "-20Sink belagt15 / 32 "-UNF11 / 16 "61NOK
A
U12960.056.0002
9/16 "-18Gul sink5 / 8 "-UNF7 / 8 "761NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?