Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12920.050.0001 Hex Locknut Carbon Steel 1/2-13, 25PK | AB8UDX 29DM64

APPROVED VENDOR U12920.050.0001 Hex låsemutter karbonstål 1/2-13, 25PK

På lager
Vare: AB8UDX Modell: U12920.050.0001Kryssreferanse: 29DM64

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 10.9
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishGul sink
Klasse8
Høyde0.573 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk topplås
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12920.050.0001 Hex låsemutter karbonstål 1/2-13, 25PK
90NOK /pakke