Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12910.025.0001 Hex Locknet Conical Top Lock 1/4-20, 100PK | AB8NYC 26LH05

APPROVED VENDOR U12910.025.0001 Hex Locknet konisk topplås 1/4-20, 100PK

På lager
Vare: AB8NYC Modell: U12910.025.0001Kryssref: 26LH05 / 42JT99
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishSink belagt
Klasse8
Høyde9 / 32 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk topplås
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3074
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.025.0001 Hex Locknet konisk topplås 1/4-20, 100PK
67NOK /pakke