Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12950.043.0002 Hex Locknet Konisk Topplås 7/16-20, 25PK | AB8NYZ 26LH30

APPROVED VENDOR U12950.043.0002 Hex Locknet konisk topplås 7/16-20, 25PK

På lager
Vare: AB8NYZ Modell: U12950.043.0002Kryssref: 26LH30 / 42JU28
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-20
FinishSink belagt
Klasse8
Høyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKonisk topplås
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2853
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.56
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12950.043.0002 Hex Locknet konisk topplås 7/16-20, 25PK
61NOK /pakke