Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12910.043.0001 Hex Locknet Conical Top Lock 7/16-14, 25PK | AB8NYF 26LH08

APPROVED VENDOR U12910.043.0001 Hex Locknet konisk topplås 7/16-14, 25PK

På lager
Vare: AB8NYF Modell: U12910.043.0001Kryssref: 26LH08 / 42JU03
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishSink belagt
Klasse8
Høyde15 / 32 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk topplås
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2853
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.043.0001 Hex Locknet konisk topplås 7/16-14, 25PK
58NOK /pakke