Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12950.025.0002 Hex Locknet Konisk Topplås 1/4-28, 100PK | AB8NYW 26LH27

APPROVED VENDOR U12950.025.0002 Hex Locknet konisk topplås 1/4-28, 100PK

På lager
Vare: AB8NYW Modell: U12950.025.0002Kryssref: 26LH27 / 42JU25
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSink belagt
Klasse8
Høyde9 / 32 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKonisk topplås
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12950.025.0002 Hex Locknet konisk topplås 1/4-28, 100PK
88NOK /pakke