Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12960.101.0002 Hex Locknut Conical Top Lock 1-14, 5PK | AB8NYV 26LH26

APPROVED VENDOR U12960.101.0002 Sekskant låsemutter konisk topplås 1-14, 5PK

På lager
Vare: AB8NYV Modell: U12960.101.0002Cross Ref: 26LH26 / 177X34
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
456NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 "-14
FinishGul sink
Klasse8
Høyde1-1 / 64 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKonisk topplås
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5854
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.101.0002 Sekskant låsemutter konisk topplås 1-14, 5PK
456NOK /pakke