Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROTE 94110 O Ring 2-1/4 Tommers Id Pvc Svart | AC3RTY 2VRA3

GROTE 94110 O Ring 2-1/4 Inch Id Pvc Black

På lager
Vare: AC3RTY Modell: 94110Kryssreferanse: 2VRA3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO Ring
AldersgruppeVoksen
FARGESvart
FinishSvart
KjønnUnisex
Inne i Dia.2-1 / 4 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.2-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926904590
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • For lager nummer (46782, 46783)
    • Antall gjennomføringer eller fester (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROTE 94110 O Ring 2-1/4 Inch Id Pvc Black
8NOK / enhet