Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U12960.062.0002 Hex Låsemutter Konisk Topplås 5/8-18, 10PK | AB8NYR 26LH23

APPROVED VENDOR U12960.062.0002 Hex låsemutter konisk topplås 5/8-18, 10PK

På lager
Vare: AB8NYR Modell: U12960.062.0002Kryssref: 26LH23 / 42JU42
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
FinishGul sink
Klasse8
Høyde47 / 64 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKonisk topplås
Bredde15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.062.0002 Hex låsemutter konisk topplås 5/8-18, 10PK
210NOK /pakke