Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U12960.075.0002 Hex Locknut Conical Top Lock 3/4-16, 10PK | AB8NYT 26LH24

APPROVED VENDOR U12960.075.0002 Hex låsemutter konisk topplås 3/4-16, 10PK

På lager
Vare: AB8NYT Modell: U12960.075.0002Kryssref: 26LH24 / 42JU43
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
318NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishGul sink
Klasse8
Høyde13 / 16 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenKonisk topplås
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U12960.075.0002 Hex låsemutter konisk topplås 3/4-16, 10PK
318NOK /pakke