APPROVED VENDOR 18-8 Grov sekskantskrue i rustfritt stål


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
U51007.050.0450
-1 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "3 / 4 "4.5 "B80 til C32-227NOK
B
1YB12
-1.125 "Ikke gradert11 / 16 "1 11 / 16 "5"B80-109NOK
C
1YB15
-1.25 "Ikke gradert25 / 32 "1.875 "4"B80-244NOK
D
1YB17
-1.25 "Ikke gradert25 / 32 "1.875 "6"B80--
RFQ
E
1YB11
#81.125 "Ikke gradert11 / 16 "1 11 / 16 "4"B80-93NOK
F
U51000.100.0550
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "5.5 "--1 118 NOK
G
U51000.100.0350
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "3.5 "--629NOK
H
U51000.100.0400
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "4"--659NOK
I
U51000.100.0225
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "-2.25 "B80 til C32-669NOK
H
U51000.100.0425
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "-4.25 "B80 til C32-1 063 NOK
F
U51000.100.0650
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "-6.5 "B80 til C32-301NOK
I
U51000.100.0250
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "2.5 "B80 til C32-58° til 302° F579NOK
I
U51000.100.0200
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "2"B80 til C32-58° til 302° F366NOK
J
U51000.100.0900
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "9"B80 til C32-448NOK
K
3AVU5
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "3.5 "B80-83NOK
I
U51000.100.0300
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "3"B80 til C32-58° til 302° F626NOK
J
U51000.100.0800
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "8"B80 til C32-326NOK
K
3AVU4
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "4.5 "B80-164NOK
F
U51000.100.0600
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "6"--1 271 NOK
G
U51000.100.0325
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "-3.25 "B80 til C32-788NOK
H
24C576
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "4.75 "B80 til C32-77NOK
H
U51000.100.0500
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "5"--843NOK
H
U51000.100.0450
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "1.5 "4.5 "--634NOK
J
U51000.100.1000
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "10 "B80 til C32-392NOK
L
24C575
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "4.25 "B80 til C32-68NOK
I
U51000.100.0275
1 "-81"18-8 (304)39 / 64 "-2.75 "B80 til C32-602NOK
L
24C574
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "3.75 "B80 til C32-62NOK
L
24C573
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "3.25 "B80 til C32-54NOK
M
24C571
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "2.75 "B80 til C32-48NOK
N
SM4SC6160C2250SPSFD
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "2.25 "B95 til C32-92NOK
F
U51000.100.0700
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "7"B80 til C32-295NOK
O
3AUZ7
1 "-81"Ikke gradert39 / 64 "1.5 "2"B80-80NOK
P
24K930
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "8"B95 til C32-43NOK
Q
U51000.050.0150
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1.5 "B95 til C32-145NOK
R
U51000.050.0100
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1"B95 til C32-117NOK
Q
U51000.050.0125
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1.25 "B95 til C32-109NOK
S
U51000.050.0850
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "8.5 "B95 til C32-85NOK
T
3AVN1
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "B95-290NOK
U
U51000.050.0075
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "B95 til C32-100NOK
V
U51000.050.0175
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "1.75 "B95-158NOK
S
U51000.050.0900
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "9"B95 til C32-93NOK
W
U51007.050.0550
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "3 / 4 "5.5 "B80 til C32-276NOK
X
U51000.050.0225
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "2.25 "B80 til C32-199NOK
Y
U51000.050.0750
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "3 / 4 "7.5 "B80 til C32-337NOK
W
U51007.050.0500
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "3 / 4 "5"B80 til C32-284NOK
S
U51000.050.0800
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "3 / 4 "8"--359NOK
R
U51000.050.0087
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-7 / 8 "B80 til C32-137NOK
Z
U51000.050.0475
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-4.75 "B80 til C32-256NOK
S
U51000.050.1000
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-10 "B80 til C32-115NOK
S
U51000.050.1100
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-11 "B80 til C32-93NOK
Z
U51000.050.0425
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-4.25 "B80 til C32-228NOK
S
U51000.050.1200
1/2 "-131 / 2 "18-8 (304)5 / 16 "-12 "B80 til C32-147NOK
U
3AUR2
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "5 / 8 "B95-276NOK
Y
U51000.050.0700
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "7"B80 til C32-363NOK
A1
U51000.050.0200
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "2"B95-140NOK
X
U51000.050.0300
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3"B95 til C32-126NOK
K
3AVX7
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "8.5 "B95-27NOK
Y
U51000.050.0650
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "6.5 "B80 til C32-328NOK
Z
U51000.050.0400
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "4"B95-141NOK
Y
U51000.050.0550
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "5.5 "B80 til C32-228NOK
Z
U51000.050.0375
1/2 "-131 / 2 "Ikke gradert5 / 16 "3 / 4 "3.75 "B80 til C32-116NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?