Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1YB15 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-1/4-7 x 4 | AB4HKL

APPROVED VENDOR 1YB15 sekskantskrue rustfritt stål 1-1/4-7 x 4

På lager
Vare: AB4HKL Modell: 1YB15

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
244NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Diameter1.25 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde under hodet4"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-3 / 4 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.75 "
Trådstørrelse#8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB15 sekskantskrue rustfritt stål 1-1/4-7 x 4
244NOK / enhet