Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24C574 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-8 x 3-3/4 | AB7VEG

APPROVED VENDOR 24C574 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 3-3/4

På lager
Vare: AB7VEG Modell: 24C574
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
62NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Diameter1"
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet3.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85 til 140 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.48
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C574 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 3-3/4
62NOK / enhet