Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Hex Cap Screw Stainless Steel 1/2-13 x 5/8, 25PK | AC8JUA 3AUR2

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Sekskantskrue rustfritt stål 1/2-13 x 5/8, 25PK

På lager
Vare: AC8JUA Modell: U51000.050.0062Kryssreferanse: 3AUR2
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde5 / 8 "
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse13
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.050.0062 Sekskantskrue rustfritt stål 1/2-13 x 5/8, 25PK
325NOK /pakke