Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 24C573 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-8 x 3-1/4 | AB7VEF

APPROVED VENDOR 24C573 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 3-1/4

På lager
Vare: AB7VEF Modell: 24C573
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Diameter1"
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet3.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85 til 140 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)0.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 24C573 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 3-1/4
54NOK / enhet