Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1XU81 Hex Cap Screw Stainless Steel 1-8 x 2-1/4 | AB4GFJ

APPROVED VENDOR 1XU81 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 2-1/4

På lager
Vare: AB4GFJ Modell: 1XU81
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Diameter1"
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet2.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
Rockwell HardnessB95 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 til 150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse8
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.35
Skipets høyde (cm)0.1
Skipets lengde (cm)20.6
Skipets bredde (cm)15.6
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1XU81 sekskantskrue rustfritt stål 1-8 x 2-1/4
92NOK / enhet