Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51000.100.0550 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-8 X 5-1/2, 5PK | AB7BAR 22TK80

APPROVED VENDOR U51000.100.0550 Sekskantskrue rustfritt stål 1-8 X 5-1/2, 5PK

På lager
Vare: AB7BAR Modell: U51000.100.0550Kryssref: 22TK80
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
1 118 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
Diameter1"
FinishPlain
Klasse18-8 (304)
Hodehøyde39 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde under hodet5.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.31
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.100.0550 Sekskantskrue rustfritt stål 1-8 X 5-1/2, 5PK
1 118 NOK /pakke