Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1YB12 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-1/8-7 x 5 | AB4HKH

APPROVED VENDOR 1YB12 sekskantskrue rustfritt stål 1-1/8-7 x 5

På lager
Vare: AB4HKH Modell: 1YB12
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Diameter1.125 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 11 / 16 "
Lengde under hodet5"
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse#8
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318158066
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1YB12 sekskantskrue rustfritt stål 1-1/8-7 x 5
109NOK / enhet