LOVEJOY 69790405821 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 55 mm | AN2UTD

LOVEJOY 69790405821 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 55 mm

Vare: AN2UTD Modell: 69790405821
2 888 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore Size55 mm
BoringstypeFerdig boring og nøkkelspor
FARGEGrå/metallisk
Dimensjon FD123.8 mm
Dimensjon FL12.7 mm
Dimensjon G13 mm
Dimensjon HD87.3 mm
Dimensjon L (horisontalt stildeksel)96.52 mm
Dimensjon L (vertikalt stildeksel)33.78 mm
Dimensjon R66.8 mm
Dimensjon SL22.35 mm
Avstand mellom akselendene (dimensjon G) - Normal Gap3 mm
Rutenettkobling Størrelse1070
Høyde3.44 "
NavmaterialeAlloy Steel
Keyway størrelse16 4.3 mm x mm
Lengde gjennom boring76.2 mm
Maks. Vinkelforskyvning kl0.005 "
Maks. Vinkelfeil under operasjon (XY)0.02 "
Maks. Kjede64 mm
Maks. Parallell forskyvning kl0.008 "
Maks. Parallell feiljustering under drift (dimensjon P)0.016 "
Maks. Hastighet (Horisontal Style Cover)4125 rpm
Maks. Hastighet (vertikalt stildeksel)5500 rpm
Min. Kjede19 mm
Nominelt dreiemoment994 Nm
Utvendig diameter (deksel i horisontal stil)161.8 mm
Utvendig diameter (vertikalt stildeksel)173 mm
Total lengde155.5 mm
Sett skruestil koblingsplassering størrelse (dimensjon SL)22.35 mm
Sett skruestil koblingsstørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
StilBored
typenRutenettkobling
Bredde3.44 "

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseRutenettkobling StørrelseHøydeBreddeLengde gjennom boringDimensjon HDPris
LOVEJOY 69790405782 Gitterkoblingsnav 16 mm, 5 x 2.3 mm Keyway Størrelse | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm961NOK
RFQ
LOVEJOY 69790405796 Gitterkoblingsnav 35 mm, 10 x 3.3 mm Keyway Størrelse | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm1 074 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 69790405821 Gitterkoblingsnav, med kilespor, boring 55 mm
2 888 NOK / enhet