PANDUIT Ledningskontakter

filtre

StilModellAntall stykkerStørrelser inkludertPris (eks. mva)
AKP-FSD310012 til 6 AWG1 940NOK
AKP-FSD115024 til 18 AWG1 814NOK
AKP-FSD240022 til 14 AWG2 139NOK
StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AJN418-212-C1 091NOK 100
AJN418-212-D3 408NOK 500
PANDUIT -

Skjøtekoblinger

StilModellTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
ABSV18X-LY1.03 "22 AWG til 18 AWG671NOK 50
BBSV14X-M1.04 "16 AWG til 14 AWG6 311NOK 1000
BBSV14X-L1.04 "16 AWG til 14 AWG683NOK 50
CBSV10X-Q1.17 "12 AWG til 10 AWG459NOK 25
PANDUIT -

Isolerte og ikke-isolerte hylser

StilModellIsolasjonstypeMaks. Temp.Total lengdeWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
AF82-12-MNaken302 Grader F0.47 "10AWG2 703NOK 1000
BF80-10-MNaken302 Grader F0.39 "14AWG1 833NOK 1000
CF78-10-MNaken302 Grader F0.39 "16AWG1 791NOK 1000
DF84-15-TLNaken302 Grader F0.59 "6AWG1 368NOK 250
EF84-12-TLNaken302 Grader F0.47 "6AWG1 105NOK 250
FF83-12-DNaken302 Grader F0.47 "8AWG2 149NOK 500
GF82-15-MNaken302 Grader F0.59 "10AWG5 040NOK 1000
HF87-25-CNaken302 Grader F0.98 "1AWG3 908NOK 100
IF80-12-MNaken302 Grader F0.47 "14AWG2 038NOK 1000
JF83-15-DNaken302 Grader F0.59 "8AWG3 185NOK 500
KF85-18-CNaken302 Grader F0.71 "4AWG841NOK 100
LFSD84-18-Cpolypropylen221 Grader F1.14 "6AWG1 146NOK 100
MFSD75-10-Dpolypropylen221 Grader F0.61 "20AWG1 419NOK 500
NFSD80-8-Dpolypropylen221 Grader F0.59 "14AWG2 235NOK 500
OFSD81-10-Dpolypropylen221 Grader F0.69 "12AWG2 647NOK 500
NFSD82-12-Cpolypropylen221 Grader F0.79 "10AWG714NOK 100
PFSD84-12-Cpolypropylen221 Grader F0.91 "6AWG959NOK 100
QFTD77-8-Dpolypropylen221 Grader F0.59 "18AWG3 034NOK 500
QFTD78-12-Dpolypropylen221 Grader F0.79 "16AWG3 507NOK 500
QFTD78-8-Dpolypropylen221 Grader F0.63 "16AWG3 324NOK 500
QFTD80-10-TLpolypropylen221 Grader F0.73 "14AWG2 227NOK 250
RFSD76-10-Dpolypropylen221 Grader F0.63 "18AWG1 462NOK 500
SFSD78-18-Dpolypropylen221 Grader F0.96 "16AWG2 334NOK 500
QFTD77-10-Dpolypropylen221 Grader F0.67 "18AWG3 776NOK 500
QFTD76-8-Dpolypropylen221 Grader F0.59 "18AWG3 793NOK 500
PANDUIT -

Butt Splice Connector Gul 1.170 tommer PK500

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
BSV10X-DAH8XVM4 461 NOK
500

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?