Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT BSV18X-LY Butt skjøtekobling Rød 1.030 tommer PK50 | AH8XVR 39AY31

PANDUIT BSV18X-LY Butt Splice Connector Rød 1.030 tommer PK50

På lager
Vare: AH8XVR Modell: BSV18X-LYKryssref: 39AY31
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
671NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.03 "
Sømloddet
Wire Range22 AWG til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.83
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT BSV10X-Q Butt Spleise Connector Gul 1.170 tommer PK25 | AH8XVN 39AY28 BSV10X-Q1.17 "12 AWG til 10 AWG25503NOK
PANDUIT BSV14X-L Butt Spleise Connector Blå 1.040 tommer PK50 | AH8XVP 39AY29 BSV14X-L1.04 "16 AWG til 14 AWG50683NOK
PANDUIT BSV14X-M Butt Splice Connector 1.040 tommer PK1000 | AH8XVQ 39AY30 BSV14X-M1.04 "16 AWG til 14 AWG10006 548 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT BSV18X-LY Butt Splice Connector Rød 1.030 tommer PK50
671NOK /pakke