Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT BSV10X-Q Butt Spleise Connector Gul 1.170 tommer PK25 | AH8XVN 39AY28

PANDUIT BSV10X-Q Butt Splice Connector Gul 1.170 tommer PK25

På lager
Vare: AH8XVN Modell: BSV10X-QKryssref: 39AY28
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
503NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.17 "
Sømloddet
Wire Range12 AWG til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT BSV14X-L Butt Spleise Connector Blå 1.040 tommer PK50 | AH8XVP 39AY29 BSV14X-L1.04 "16 AWG til 14 AWG50683NOK
PANDUIT BSV14X-M Butt Splice Connector 1.040 tommer PK1000 | AH8XVQ 39AY30 BSV14X-M1.04 "16 AWG til 14 AWG10006 548 NOK
PANDUIT BSV18X-LY Butt skjøtekobling Rød 1.030 tommer PK50 | AH8XVR 39AY31 BSV18X-LY1.03 "22 AWG til 18 AWG50671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT BSV10X-Q Butt Splice Connector Gul 1.170 tommer PK25
503NOK /pakke