Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2003-10 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/8-16 Thread Size, 10 Inch Length | AC9TWC 3JWY2

KEN FORGING N2003-10 Øyebolt, uten skulder, varmgalvanisert, 3/8-16 trådstørrelse, 10 tommers lengde

På lager
Vare: AC9TWC Modell: N2003-10Kryssreferanse: 3JWY2
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 4 "
Øye utenfor Dia.1.5 "
Øyebolttypeuten skulder
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total lengde11.5 "
Shank Dia.3 / 8 "
Skaftlengde10 "
System for målinginch
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 8-16
typenUten skulder
Arbeidsbelastningsgrense1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318152095
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2003-10 Øyebolt, uten skulder, varmgalvanisert, 3/8-16 trådstørrelse, 10 tommers lengde
271NOK / enhet