Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT JN418-212-C Closed-End Crimp Clear 0.930 tommer PK100 | AH8XXZ 39AY84

PANDUIT JN418-212-C Closed-End Crimp Clear 0.930 tommer PK100

På lager
Vare: AH8XXZ Modell: JN418-212-CKryssref: 39AY84
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
1 091 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympekontakt med lukket ende
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Maks. Wire Kombinasjon(4) 18 AWG
Min. Wire Kombinasjon(2) 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
PANDUIT JN418-212-D Closed-End Crimp Clear 0.930 tommer PK500 | AH8XYA 39AY85 JN418-212-D5003 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT JN418-212-C Closed-End Crimp Clear 0.930 tommer PK100
1 091 NOK /pakke