VELVAC Ledningen kobles fra

filtre

VELVAC -

Rask skjøtekontakt

StilModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A371970.062 "RødMann koble fra1.4 "22 til 18 AWG174NOK
B371870.062 "RødKvinnelig frakobling1.5 "22 til 18 AWG171NOK
C373870.097 "BlåKvinnelig frakobling1.55 "16 til 14 AWG179NOK
D373970.097 "BlåMann koble fra1.45 "16 til 14 AWG180NOK
E374870.142 "GulKvinnelig frakobling1.5 "12 til 10 AWG200NOK
F374970.142 "GulMann koble fra1.42 "12 til 10 AWG221NOK
VELVAC -

Krympekule

StilModellSakTotal lengdePris (eks. mva)
A37379Kvinnelig kulefrakobling1.6 "195NOK
B37369Male Bullet Koble fra1.48 "174NOK
VELVAC -

Nylon / Polyolefin, Quick Splice-kontakt

StilModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A301870.062 "RødKvinnelig frakobling1.45 "22 til 18 AWG171NOK
B301970.062 "RødMann koble fra1.35 "22 til 18 AWG187NOK
C303970.097 "BlåMann koble fra1.35 "16 til 14 AWG173NOK
D303870.097 "BlåKvinnelig frakobling1.45 "16 til 14 AWG175NOK
E304970.142 "GulMann koble fra1.75 "12 til 10 AWG198NOK
VELVAC -

Nylon / Polyolefin, Krympekraft

StilModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris (eks. mva)
A301690.062 "RødMann koble fra1.35 "0.020 "x 0.187"22 til 18 AWG190NOK
B301790.062 "RødKvinnelig kulefrakobling1.48 "0.156 "22 til 18 AWG191NOK
C303690.097 "BlåMale Bullet Koble fra1.35 "0.156 "16 til 14 AWG172NOK
D303790.097 "BlåKvinnelig kulefrakobling1.42 "0.156 "16 til 14 AWG183NOK
VELVAC -

Hannkobling gul 12-10AWG PK10

ModellSakPris (eks. mva)
30487AG9PHJ213NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?