Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 30379 Hunn Heat Shrink Bullet Blue Pk 10 | AF7HQE 21DH09

VELVAC 30379 Kvinne Heat Shrink Bullet Blue Pk 10

På lager
Vare: AF7HQE Modell: 30379Kryssreferanse: 21DH09
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kulefrakobling
Fat Inside Dia.0.097 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrympekrympende nylon / polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.42 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.156 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeSakTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris
VELVAC 30169 Hanne Krympekule 22 - 18 Awg Pk10 | AF7HPT 21DG97 301690.062 "RødMann koble fra1.35 "0.020 "x 0.187"22 til 18 AWG190NOK
VELVAC 30179 Kvinne krympekule 22-18 Awg Pk10 | AF7HPU 21DG98 301790.062 "RødKvinnelig kulefrakobling1.48 "0.156 "22 til 18 AWG191NOK
VELVAC 30369 Hanne Heat Shrink Bullet Blue Pk 10 | AF7HQD 21DH08 303690.097 "BlåMale Bullet Koble fra1.35 "0.156 "16 til 14 AWG172NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 30379 Kvinne Heat Shrink Bullet Blue Pk 10
183NOK / enhet