VELVAC Krympekule


filtre
Tønne inne i diameter: 0.097 " , Fargekode: Blå , Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Isolasjon: Full , Isolasjonstype: Krympekrympende nylon / polyolefin , Maks. Temp.: 90 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: loddet , Fanestørrelse: 0.156 " , Wire Range: 16 til 14 AWG
StilModellSakTotal lengdePris (eks. mva)
A
37379
Kvinnelig kulefrakobling1.6 "195NOK
B
37369
Male Bullet Koble fra1.48 "174NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?