Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 37379 Krympekule for kvinner 16-14 Awg Pk10 | AF7HPF 21DG86

VELVAC 37379 Kvinne krympekule 16-14 Awg Pk10

På lager
Vare: AF7HPF Modell: 37379Kryssreferanse: 21DG86

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
195NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kulefrakobling
Fat Inside Dia.0.097 "
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeKrympekrympende nylon / polyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.6 "
Sømloddet
Fanestørrelse0.156 "
Wire Range16 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellSakTotal lengdePris
VELVAC 37369 Mannlig varmekrympekule 16 - 14 Awg Pk10 | AF7HPE 21DG85 37369Male Bullet Koble fra1.48 "174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 37379 Kvinne krympekule 16-14 Awg Pk10
195NOK / enhet