Hjulklosser

filtre

Hjulklosser er kilt inn mot kjøretøyets hjul for å holde dem i en fast posisjon og forhindre uønskede utilsiktede bevegelser. Raptor Supplies tilbyr disse klossene fra merker som ...Les mer

VESTIL -

Stålklosser

StilModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AMS-158.25 "SølvNei15 lbs.8.56 "Støpt stål8.25 "7.13 "1 061NOK
BGWC-1011.25 "GråJa10 lbs.9"Sagnet stål15.6875 "5.19 "828NOK
CSSC-1715.5 "SølvNei20 lbs.8.75 "Støpt stål15.5 "8.5 "1 415NOK
DSWC-2217.31 "GulNei19 lbs.6"Stål17.3125 "9.06 "1 000NOK
VESTIL -

Hjulklosser i gummi

Vestil gummihjulsklosser er designet for å forhindre at fly og kjøretøy ved et uhell beveger seg på parkeringsplasser. De er laget av forsterket gummi, har en buet overflate og gir et overlegen grep på overflaten. Gummikonstruksjonen motstår videre riving, slitasje og ozonforvitring. Disse hjulklossene har et sidehåndtak for løfting og bærbarhet, med utvalgte modeller som består av tau av polypropylen for å koble sammen klosser og gi sikt. Velg mellom et bredt utvalg av disse gummihjulsklossene, tilgjengelig i lengder på 4.25 til 12 tommer Raptor Supplies.

StilModellHjulblokkhøydeFARGEHåndtak inkludertLengde på hjulklosserHjulblokkvektHjulblokkbreddeMaterialeGenerell dybdePris (eks. mva)
ARMC-44.75 "SvartNei4.25 "5 lbs.6.5 "Gummi4.25 "427NOK
BORWC-8-HDL6"oransjeJa8"10 lbs.9.25 "Støpt gummi9.25 "514NOK
TAPCO -

Hjulkloss 8-1 / 4 tommer H uretan orange

ModellSakPris (eks. mva)
6605069AC6EUE1 642 NOK
VESTIL -

Skinnekloss, flaggskinne, 7-1/2 tommers bredde, gul, stål

ModellSakPris (eks. mva)
FRC-2AG7TGB1 716 NOK
VESTIL -

Hjulkloss med flagg, 11-7/8 x 40-1/8 x 20-1/4 tomme størrelse, gul, aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
CWS-13AG7PRL3 528 NOK
PHOENIX -

Motorsykkel Chock 8-3 / 4 tommer H stål svart

ModellSakPris (eks. mva)
SPWMAD3DHL945NOK
APPROVED VENDOR -

Fly Chock 5 1/8 tommer dybde

ModellSakPris (eks. mva)
3W666AD2XNX857NOK
12

Hjulklosser

Dockhjulklosser er kiler av solid materiale plassert mot et kjøretøys hjul for å holde dem i en fast posisjon og forhindre uønskede utilsiktede bevegelser. Raptor Supplies tilbyr disse klossene fra merker som Vestile, ZICO, Dam og Elasco-produkter. De begrenser også bilens hastighet på veiene og hjelper sjåfører med å forhindre sklir og holde kontroll i farlige områder samtidig som de sparer personell og eiendom. Disse fartshumpene kommer med håndtak og varselflagg (med utvalgte modeller) for enkel portabilitet og for å indikere vedlikeholdskrav. Noen modeller har kjeder eller gjennomgående hull for enkel feste av kjeder for å holde klossene på linje, og er tilgjengelige i en rekke materialer som resirkulert plast eller støpt gummi som er både slitasje- og kjemikaliebestandig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hjulklosser laget av?

Hjulklosser er vanligvis laget av metall, plast eller gummi. Metallklosser er mer holdbare og skadebestandige, men de er tyngre og kan være vanskelige å flytte. Hjulklosser av gummi eller plast er derimot lettere og lettere å håndtere samtidig som de er motstandsdyktige mot skade.

Hvordan velge riktig kloss for et kjøretøy?

Størrelsen på en hjulkloss avhenger av kjøretøyets størrelse og vektklasse. Brukere bør velge en passende hjulkloss som er stor nok til å gi riktig støtte og stabilitet, men ikke for stor til å håndtere eller lagre. Generelt bør de valgte klossene være litt større enn bredden på hjulene/dekkene.

Hvordan rengjøre og vedlikeholde klosser?

Hjulklosser kan enkelt rengjøres ved å tørke dem ned med en fuktig klut eller svamp. Brukere kan bruke mildt vaskemiddel eller såper for gjenstridig skitt eller skitt, men de bør unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller sterke kjemikalier. Hjulklossene bør oppbevares på et lett tilgjengelig område for rask bruk i nødstilfeller. Oppbevaringsstedet skal også være kjølig, rent og tørt for å forhindre at kilens overflate sprekker og falmer. Utvalgte hjulklosser kan trenge periodisk lakkering eller maling for å beholde utseendet og holdbarheten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?