CAROL Sveisekabel

filtre

CAROL -

Sveisekabler

StilModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris (eks. mva)
A01775.35.011AWG1600.5 "778 x 301AWG13 656NOK
A01774.35.011/0 AWG1900.565 "990 x 301/017 504NOK
A01776.35T.012AWG1400.47 "625 x 302AWG10 331NOK
A01773.35.012/0 AWG2230.62 "1248 x 302/021 378NOK
A01777.35.014AWG1000.4 "374 x 304AWG6 723NOK
A01771.35.014/0 AWG3100.75 "2054 x 304/032 841NOK
StilModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris (eks. mva)
A00.80JO.175421AWG1600.5 "778 x 301AWG3 282NOK
A00.00JO.175441/0 AWG1900.565 "990 x 301/03 936NOK
A00.80JO.175402AWG1400.47 "625 x 302AWG2 508NOK
StilModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris (eks. mva)
A00.00JO.175431AWG1600.5 "778 x 301AWG6 009NOK
A00.00JO.175451/0 AWG1900.565 "990 x 301/06 837NOK
A00.00JO.175412AWG1400.47 "625 x 302AWG5 078NOK
A00.00JO.175462/0 AWG2230.62 "1248 x 302/09 578NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?