CHAINFLEX TPE-kabel, 30 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Mørkeblå , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 5 x OD , Antall dirigenter: 4 , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 212 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetPris (eks. mva)
A
CF9-25-04-1
0.35 "uskjermet106NOK
B
CF10-25-04-1
0.43 "Skjermet192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?