CAROL 01776.35T.01 2 Awg sveisekabel 250 fot svart | AB3MXC 1UGT3

CAROL 01776.35T.01 2 Awg sveisekabel 250 fot svart

På lager
Vare: AB3MXC Modell: 01776.35T.01Kryssreferanse: 1UGT3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 331 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisekabel
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse2AWG
Isolerende materialeEPDM Gummi
IsolasjonsfargeSvart
IsolasjonsmaterialeEPDM Gummi
Lengde250ft.
Maks. Forsterker140
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.47 "
stranding625 x 30
Wire Gauge2AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)33.78
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spole / kartonglengde (fot) (250)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris
CAROL 01777.35.01 4 Awg sveisekabel 250 fot svart | AB3MXB 1UGT2 01777.35.014AWG1000.4 "374 x 304AWG6 723 NOK
CAROL 01775.35.01 1 Awg Sveisekabel 250ft Svart | AB3MXD 1UGT4 01775.35.011AWG1600.5 "778 x 301AWG13 656 NOK
CAROL 01774.35.01 1/0 Awg Sveisekabel 250 fot Svart | AB3MXE 1UGT5 01774.35.011/0 AWG1900.565 "990 x 301/017 504 NOK
CAROL 01773.35.01 2/0 Awg sveisekabel 250 fot svart | AB3MXF 1UGT6 01773.35.012/0 AWG2230.62 "1248 x 302/021 378 NOK
CAROL 01771.35.01 4/0 Awg Sveisekabel 250 fot Svart | AB3MXG 1UGT7 01771.35.014/0 AWG3100.75 "2054 x 304/032 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 01776.35T.01 2 Awg sveisekabel 250 fot svart
10 331 NOK / enhet