CAROL 01774.35.01 1/0 Awg Sveisekabel 250 fot Svart | AB3MXE 1UGT5

CAROL 01774.35.01 1/0 Awg sveisekabel 250 fot svart

På lager
Vare: AB3MXE Modell: 01774.35.01Kryssreferanse: 1UGT5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisekabel
LedermaterialeKobber
Dirigentstørrelse1/0 AWG
Isolerende materialeEPDM Gummi
IsolasjonsfargeRød
IsolasjonsmaterialeEPDM Gummi
Lengde250ft.
Maks. Forsterker190
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.565 "
stranding990 x 30
Wire Gauge1/0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45.9
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spole / kartonglengde (fot) (250)

Produktvarianter

ProduktModellDirigentstørrelseMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris
CAROL 01777.35.01 4 Awg sveisekabel 250 fot svart | AB3MXB 1UGT2 01777.35.014AWG1000.4 "374 x 304AWG6 723 NOK
CAROL 01776.35T.01 2 Awg sveisekabel 250 fot svart | AB3MXC 1UGT3 01776.35T.012AWG1400.47 "625 x 302AWG10 331 NOK
CAROL 01775.35.01 1 Awg Sveisekabel 250ft Svart | AB3MXD 1UGT4 01775.35.011AWG1600.5 "778 x 301AWG13 656 NOK
CAROL 01773.35.01 2/0 Awg sveisekabel 250 fot svart | AB3MXF 1UGT6 01773.35.012/0 AWG2230.62 "1248 x 302/021 378 NOK
CAROL 01771.35.01 4/0 Awg Sveisekabel 250 fot Svart | AB3MXG 1UGT7 01771.35.014/0 AWG3100.75 "2054 x 304/032 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CAROL 01774.35.01 1/0 Awg sveisekabel 250 fot svart
17 504 NOK / enhet