A B Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 1-1 / 16 " , Putetype: none , Sylindertype: Rund , Ended Cap Material: Aluminum , Bli ferdig: Sølv , magnetisk stempel: Nei , Maks. Press: 250 psi , Monter: Nese , Nose Mount Thread: 5/8 "-18 , Stempelmateriale: Aluminum , Stempelstangmateriale: Rustfritt stål , Portstørrelse: 1 / 8 "PT , Rod Dia.: 5 / 16 " , Stang trådlengde: 1 / 2 " , Stang trådstørrelse: 5/16 "-24 UNF , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Enkelt skuespiller , Temp. Område: -10 grader til 165 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål